Description:
Largeur d'échafaudage : 0,85 m (jusqu’au bord extérieur de la charnière du module repliable) ; Longueur d’échafaudage : 1,80 m.
Extensible jusqu‘à une hauteur de travailde 13,65 m, c‘est pourquoi le modèle debase avec plate-forme est déjà équipé d‘une trapped’accès.
Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
Encombrement minimal pour le transport et le stockage (dimension replié seulement 0,25 × 0,85 m).
Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m2) selon EN 1004.
Roulettes standards : roulettes de guidage de 125 mm reglables en hauteur (42973) pour une compensation millimetrique du niveau, remplacables moyennant supplement par des roulettes de 200 mm reglables en hauteur (42917).
Roulettes standard pour les échafaudages allant jusqu’à 3,50 m de hauteur de travail : roulettes de guidage de 125 mm (réf. 42959) avec frein.
Caractéristique(s):
Dimensions de la plate-forme 0,6m × 1,8m
Hauteur d'échafaudage 1.65 m
Hauteur de plate-forme 0.95 m
Hauteur de travail 2.95 m
Largeur de plate-forme 0.6 m
Longueur de l'échafaudage 1.8 m
Longueur de plate-forme 1.8 m
Poids 35.8 kg
longueur de la plate-forme 1.8 m