• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CNC tool grinding with resin-bonded diamond for wet grinding 100 x 20 x 20 mm 3 - 10

Réf.: 532529
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 532529
EAN / GTIN 9003175325290
Réf. fabricant 532529

Description

Description:

Cette meule diamant vous permet de rectifier tous les outils de coupe en carbure de tungstène utilisés dans l'industrie du bois et la métallurgie ainsi que toute une palette de lames de cisaille. Des jeux de meules pour un usinage complet sont disponibles dans des grosseurs de grain de diamant allant de D126 à D54. Le liant résistant à l'usure et une forte concentration des grains augmentent la durée de vie de façon notable par rapport aux meules de rectification à sec.

Caractéristique(s):

  • Form: 12V9 MEULE ASSIETTE
  • Spécification : 3 - 10
  • Dimension (D x T x H): 100 x 20 x 20 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Epaisseur: 20 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Granulométrie: 64
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène

Avantage(s):

  • Pour rectification sous arrosage
  • Longue durée de vie des outils
  • Coupe froide

Utilisation:

  • Pour la rectification sous arrosage de tous les outils d'usinage en Métal dur pour l'industrie du bois et du métal ainsi que de divers couteaux de tonte