P2104 TA Palpeur inductif (TESA) ±2mm relevage pneu

Réf.: 5324071
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
    Type de produit Palpeur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5324071
    EAN / GTIN 4059192055455
    Réf. fabricant 5324071
    Article hors catalogue L40080 4940

    Description

    Exécution:

    • Variantes avec soulèvement ou sollicitation pneumatique
    • Les axes de mesure sont logés dans un guidage à billes
    • Linéarité élevée sur toute la plage de mesure
    • Excellent blindage électromagnétique (CEM)
    • Tous les palpeurs peuvent être transformés de la sortie axiale à la sortie radiale du câble grâce au capuchon fourni
    • Indications sur la résistance chimique : résistant à l'huile, à l'essence, à l'eau et aux aliphatiques. Modérément résistante aux acides, aux bases, aux solvants et à l'ozone

    Description:

    Palpeur inductif Millimar P2104 TA
    • Compatibilité : Tesa Plage de mesure du levier de palpage, aiguille fine, palpeur : ± 2 mm
    • Soulèvement sous vide
    • Force de mesure (texte) : 0,75 N +/- 0,15 N
    Livraison: Manuel d'utilisation, capuchon pour sortie de câble latérale, clé pour réglage de pré-course

    Caractéristique(s):

    • Soulèvement / Avancement: Décollement par le vide
    • Coefficient de température: 0.15 µm/°C
    • Distance butée inférieure MAX: 0 mm
    • Plage de mesure Début_mm: -2 mm
    • Distance butée inférieure MIN: -2.2 mm
    • Température de stockage MIN: -10 °C