P20010 UB Palpeur inductif (Marposs) ±5mm descente pneu

Réf.: 5324033
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
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5324033
EAN / GTIN 4059192055424
Réf. fabricant 5324033
Article hors catalogue L40080 1078

Description

Exécution:

  • Variantes sans et avec soulèvement ou sollicitation pneumatique
  • Boulon de mesure logé dans un guidage à billes
  • Haute linéarité sur toute la plage de mesure
  • Excellent blindage électromagnétique (CEM)
  • Tous les palpeurs peuvent être transformés de la sortie axiale à la sortie radiale du câble grâce au capuchon fourni
  • Indications sur la résistance chimique : résistant à l'huile, à l'essence, à l'eau et aux aliphatiques. Modérément résistante aux acides, aux bases, aux solvants et à l'ozone

Description:

Palpeur inductif Millimar P2010 UB
  • Compatibilité : Marposs Plage de mesure du levier de palpage, aiguille fine, palpeur : ± 5 mm
  • Avancement par air comprimé (max. 1 bar)
  • Force de mesure (texte) : Dépend de l'air comprimé
Livraison: Manuel d'utilisation, capuchon pour sortie latérale du câble, clé pour réglage de la course préliminaire

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Coefficient de température: 0.15 µm/°C
  • Plage de mesure Début_mm: -5 mm
  • Distance butée inférieure MAX: -5.3 mm
  • Température de stockage MIN: -10 °C