P20010 FA Palpeur inductif (Fédéral) ±5mm relevage pneu

Réf.: 5324024
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
    Type de produit Palpeur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5324024
    EAN / GTIN 4059192055394
    Réf. fabricant 5324024
    Article hors catalogue L40080 4946

    Description

    Exécution:

    • Variantes sans et avec soulèvement ou sollicitation pneumatique
    • Boulon de mesure logé dans un guidage à billes
    • Haute linéarité sur toute la plage de mesure
    • Excellent blindage électromagnétique (CEM)
    • Tous les palpeurs peuvent être transformés de la sortie axiale à la sortie radiale du câble grâce au capuchon fourni
    • Indications sur la résistance chimique : résistant à l'huile, à l'essence, à l'eau et aux aliphatiques. Modérément résistante aux acides, aux bases, aux solvants et à l'ozone

    Description:

    Palpeur inductif Millimar P2010 FA
    • Compatibilité : plage de mesure à ressort du palpeur à levier, aiguille fine, palpeur : ± 5 mm
    • Soulèvement sous vide
    • Force de mesure (texte) : 0,75 N +/- 0,15 N
    Livraison: Manuel d'utilisation, capuchon pour sortie de câble latérale, clé pour réglage de course préliminaire

    Caractéristique(s):

    • Soulèvement / Avancement: Décollement par le vide
    • Coefficient de température: 0.15 µm/°C
    • Plage de mesure Début_mm: -5 mm
    • Distance butée inférieure MAX: -5.3 mm
    • Température de stockage MIN: -10 °C