• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse, réglage fin, 0-280 mm, 0,02 mm, métrique

Réf.: 532-103
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
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 532-103
EAN / GTIN 4946368110639
Réf. fabricant 532-103
Article hors catalogue L40010 7252

Description

Description:

Il s'agit d'un étrier de réglage fin pour un positionnement facile de l'étrier

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 280
Plage de mesure : 0 - 280 mm
Valeur de la graduation : 0,02 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,04 mm
Mesure : 270
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte