• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse, réglage fin, 0-130 mm, 0,02 mm, métrique

Réf.: 532-101
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
Métrologie analog
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 532-101
EAN / GTIN 4946368110615
Réf. fabricant 532-101
Article hors catalogue L40010 9838

Description

Description:

Il s'agit d'un pied à coulisse à réglage fin pour un positionnement facile du pied à coulisse

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 130
Plage de mesure : 0 - 130 mm
Valeur de la graduation : 0,02 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,03 mm
Mesure : 625
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte