Pied à coulisse de haute précision, serrage par couple, 0-200 mm / 0-6 ", 0,02 mm, métrique / pouce

Réf.: 531-129
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
Lecture 0,02 mm
Métrologie analog
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 531-129
EAN / GTIN 4946368110578
Réf. fabricant 531-129
Article hors catalogue L40010 8696

Description

Description:

Cet étrier ne bouge que lorsque vous activez le réglage du couple à ressort.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 200
Plage de mesure : 0 - 200 mm
Valeur de la graduation : 0,02 mm/ 0,001″
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,03 mm
Mesure : 625
Pouces/métriques : Métrique/pouce
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte