• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Échelle à crinoline multidirectionnelle avec protection dorsale (échelle de secours) inox 17,16m

Réf.: 530255
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Trains d'échelles mehrzügig
avec crinoline oui
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 530255
EAN / GTIN 4031405935433
Réf. fabricant 530255

Description

Description:

  • Domaine d’utilisation : Les systèmes d'échelle d'urgence sont des systèmes structurels qui peuvent être utilisés pour sauver des personnes capables de s'auto-sauver en cas d'urgence ou pour sauver des personnes.
  • Quelle que soit la hauteur de montée, les dispositions suivantes s'appliquent :
  • La protection contre les chutes n'est pas autorisée
  • Le service d'incendie responsable doit être impliqué dans la planification des systèmes d'échelle d'urgence, en particulier les contrôles d'accès
  • La preuve de la capacité de charge du sous-sol doit être fournie pour chaque projet de construction par un expert en stabilité responsable
  • Aux points de sortie non sécurisés, des garde-corps montés des deux côtés de l'échelle ou guidés dans le niveau de sortie sont nécessaires
  • L'écart de sortie ne doit pas être supérieur à 75 mm
  • Dans le cas de hauteurs de chute supérieures à 1 m, des dispositifs de retenue sont requis aux entrées, sorties et sorties
  • Pour les dépassements latéraux, les parties conductrices doivent être guidées plus haut
  • Dimension d'accumulation : Distance entre le niveau d'entrée et le premier échelon 100 – 400 mm ; échelon supérieur affleurant le niveau d'entrée
  • Les dimensions de l'espace entre le système d'échelle et le garde-corps ne doivent pas dépasser 120 mm
  • Mécanisme d'activation d'urgence d'escabeau par levier de commande au pied ou barrière de sécurité
  • Une pièce de conducteur se déplaçant verticalement n'est autorisée que sur le segment de conducteur le plus bas. Cette partie de conducteur extensible doit s'abaisser automatiquement avant d'être introduite. Lorsqu'ils sont abaissés, les échelons de la partie de conducteur étendue et du segment de conducteur le plus bas doivent être à la même hauteur
  • Les plates-formes élévatrices doivent couvrir toute l'ouverture d'accès (largeur de la fenêtre, par exemple) en tant qu'options d'accès sur les systèmes d'échelle de secours
  • Le chevauchement vertical des lignes conductrices successives doit être d'au moins 1 680 mm
  • Les ouvertures d'accès dans les balcons ainsi que les ouvertures d'accès dans les barrières de balcon doivent être sécurisées contre les chutes de personnes. La conception technique doit garantir que la fonction est garantie de façon permanente
  • L'échelle de secours doit se terminer sur des voies d'évacuation d'urgence portantes et des surfaces sécurisées menant aux zones dangereuses

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 520 mm
  • Type de construction: Multi-vitesses
  • Hauteur de colonne : 60 mm
  • Longueur de câble incl Longeron de sortie : 17160 mm
  • Matériau : Acier inoxydable
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Hauteur de pas : 15960 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Communication : Systèmes d'échelle de secours

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires