Échelle à crinoline simple avec protection dorsale (construction) acier inoxydable 9,60m

Réf.: 530120
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
En cours de traitement
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Hauteur de montée 8 400 mm
Largeur ext. 520 mm
Hauteur lisse 60 mm
Ecartement par rapport au mur 200 mm
Matière Acier inoxydable
Trains d'échelles une section
avec crinoline oui
Type de produit Echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 530120
Copier
EAN / GTIN 4031405935204
Copier
Réf. fabricant 530120
Copier
Fabricant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Échelles d'entrée selon DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 et DIN en ISO 14122-4: Selon le choix de la norme et la situation sur place à la sortie, des composants supplémentaires tels que la marche de sortie, la rampe et la porte de sécurité sont nécessaires. Ils ne sont pas inclus dans l'ensemble complet et doivent être commandés séparément.
  • Quelle que soit la hauteur de montée, les dispositions suivantes s'appliquent :
  • Une protection dorsale ou une protection anti-escalade peuvent être utilisées comme protection contre les chutes (combinaison non autorisée, car le sauvetage des personnes est entravé par la protection dorsale)
  • Examen de santé au travail de l'adéquation à la hauteur (par exemple G 41), la nécessité dépend de l'évaluation des risques (par exemple, hauteur totale de montée, type de protection contre les chutes) des systèmes d'échelles respectifs
  • La preuve de la capacité de charge du sous-sol doit être fournie pour chaque projet de construction par un expert en stabilité responsable
  • Le chevauchement vertical des lignes conductrices successives doit être d'au moins 1 680 mm
  • Aux points de sortie non sécurisés, des garde-corps montés des deux côtés de l'échelle ou guidés dans le niveau de sortie sont nécessaires
  • L'écart de sortie ne doit pas être supérieur à 75 mm
  • Dimension d'accumulation : Distance entre le niveau d'entrée et le premier échelon 100 – 400 mm
  • Lorsque vous sortez par l'avant, le segment supérieur doit être au niveau du niveau de sortie
  • Pour les contremarches avec protection de contremarche, lors de la montée à travers la zone ouverte devant l'échelle, le minimum doit être de 800 x 800 mm. Ces dimensions doivent également être respectées pour les nouvelles installations dans l'usine existante.
  • Ces dimensions doivent également être respectées pour les nouvelles installations dans l'usine existante
  • Les dimensions de l'espace entre le système d'échelle et le garde-corps ne doivent pas dépasser 180 mm
  • La connexion à la protection anti-escalade doit être établie et déconnectée d'un support sécurisé
  • Pour une manipulation en toute sécurité des longerons, le dégagement entre les parties adjacentes autour des longerons doit être d'au moins 75 mm (à l'exception des composants appartenant au système d'échelle)

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 520 mm
  • Type de construction: Vitesse unique
  • Hauteur de colonne : 60 mm
  • Longueur de câble incl Longeron de sortie : 9600 mm
  • Matériau : Acier inoxydable
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Hauteur de pas : 8400 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Distance du mur : 200 mm