{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg | |
Hauteur de montée | 7 280 mm | |
Largeur ext. | 520 mm | |
Hauteur lisse | 60 mm | |
Ecartement par rapport au mur | 200 mm | |
Matière | Acier inoxydable | |
Trains d'échelles | une section | |
avec crinoline | oui | |
Type de produit | Echelles pliantes |
Référence article | 530115 | |
EAN / GTIN | 4031405935198 | |
Réf. fabricant | 530115 | |
Article hors catalogue | L90110 50 |