• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Nonius Messschieber, 0-600 mm, Metrische

Réf.: 530-501
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
Plage de mesure 0 mm - 600 mm
Métrologie analog
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 530-501
EAN / GTIN 4946368110448
Réf. fabricant 530-501
Article hors catalogue L40010 7151

Description

Description:

Ces étriers standards vous offrent les avantages suivants: Balance principale et guidages surélevés chromés satinés

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 600
Plage de mesure : 0 - 600 mm
Valeur de la graduation : 0,05 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,1 mm
Mesure : 465
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte