Pied à coulisse, surfaces de mesure externes HM, 0-200 mm, 0,05 mm, métrique

Réf.: 530-321
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
    Type de produit Pieds à coulisse universels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 530-321
    EAN / GTIN 4946368110417
    Réf. fabricant 530-321
    Article hors catalogue L40010 157

    Description

    Description:

    Ce pied à coulisse a des surfaces de mesure à pointe de carbure et vous offre les avantages suivants : Échelle principale et chromée satinée Rails de guidage surélevés

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 0 - 200
    Plage de mesure : 0 - 200 mm
    Valeur de la graduation : 0,05 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,05 mm
    Mesure : 265
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Livré dans une boîte