Nonius Messschieber, 0-150mm / 0-6 ″, 0,02mm, Metrische / Inch

Réf.: 530-312
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
    Métrologie analog
    Type de produit Pieds à coulisse universels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 530-312
    EAN / GTIN 4946368110363
    Réf. fabricant 530-312
    Article hors catalogue L40010 1604

    Description

    Description:

    Ces étriers standards vous offrent les avantages suivants: Balance principale et guidages surélevés chromés satinés

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 0 - 150
    Plage de mesure : 0 - 150 mm
    Valeur de la graduation : 0,02 mm/ 0,001″
    Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,03 mm
    Mesure : 620
    Pouces/métriques : Métrique/pouce
    Contenu de la livraison : Livré dans une boîte