Exécution:
Les ébauches de ces limes aiguilles sont forgées et rectifiées dans un acier spécial. De la poudre de diamant de grain uniforme est répartie régulièrement sur les limes et fixée par galvanisation. Une teneur en diamant uniforme et la durée du diamant garantissent des performances optimales. Longueur de lime totale = 140 mm; longueur diamantée = 70 mm; ⌀ tige = 3 mm.
Utilisation:
Pour des travaux de restauration précis pour des outils de coupe, de perçage et de presse en acier trempé ou en carbure. Egalement pour le travail du verre, de la céramique, etc. Limage avec pression réduite, notamment sur les arêtes. Une pression plus importante n’améliore pas les performances de limage et endommage la lime.
Grains fins
Livraison:
Dans un coffret en plastique.
11 pièces 1 lime des formes 1−11 (toutes les formes) et 1 lime plate avec bords arrondis.
Accessoire(s):
Poignées de serrage rapides pour ces limes, voir
519700.