Bande diamantée D126 µm

Réf.: 529110 D126
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain (µm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abrasifs Diamant
    Abréviation de l'abrasif D
    Grain D126
    Degré de finesse moyen
    Dimensions 30×170 mm
    Largeur 30 mm
    Hauteur 0,7 mm
    Longueur 170 mm
    Type de produit Limes diamant

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 529110 D126
    EAN / GTIN 4007220955925
    Réf. fabricant 4007220955925

    Tableau d’application

    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    Carbure (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    Plastique, PRFV
     
    Pierre
     

    Description

    Exécution:

    Tôle diamantée flexible, double face à grains de polissage diamant. Epaisseur avec revêtement: 0,7 mm.

    Utilisation:

    Idéal pour les travaux de polissage sur surfaces concaves et convexes.

    Remarque(s):

    Les limes diamant peuvent être nettoyées à l'essence à l'aide d'une brosse métallique (par ex. 576000).