VALTITAN Lime aiguille de précision Longueur totale 180 mm, SH 0 / DH 1, Type: 10

Réf.: 527550 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille suisse 0
Correspond à la taille allemande 1
Forme barrette
Surfaces de limage 1
Section 5,4×2,0 mm
Longueur totale 180 mm
Avec manche de lime non
Type de produit Limes aiguille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 527550 10
EAN / GTIN 613548045718
Réf. fabricant LAV2411-180-0

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Uni
 

Description

Exécution:

Limes aiguilles hautes performances avec une résistance à l’usure très élevée. Dureté de surface de 1200 HV. La forme particulière des dents empêche l’accumulation des copeaux sur la lime pour un nettoyage aisé par légers tapotements (sur du bois).

Norme:

SH = taille suisse; DH = taille allemande.