• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rough grinding wheel 2IN1 75x6x9,5 mm cranked A30Q PREMIUM steel/inox

Réf.: 5270
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5270
EAN / GTIN 9003170052702
Réf. fabricant 5270
Article hors catalogue L50150 18

Description

Description:

Le disque à ébarber PREMIUM 2en1 pour meuleuse d'angle est l'outil parfait pour des travaux de meulage rapides et confortables. Ce qui rend ce disque à ébarber si unique, c'est l'arête biseautée et définie ″Comfort Start″ de l'outil. L'opérateur bénéficie ainsi d'un démarrage agréable lors du meulage et le confort de travail s'en trouve décuplé. En outre, ce produit est fabriqué avec un grain plus grossier et une nouvelle composition des couches, ce qui les rend extrêmement agressifs et durables. Les travaux de meulage sans grand effort sont garantis avec la meule PREMIUM 2in1.

Caractéristique(s):

  • Form: 27 MEULE A MOYEU DEP.
  • Spécification : A 30 Q- BFX
  • Dimension (D x U x H): 75 x 6 x 9,5 mm
  • Diamètre: 75 mm
  • Epaisseur: 6 mm
  • Alésage: 9.5 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Un liant avec un grain plus gros et une nouvelle composition des couches permettent un travail rapide et confortable sans nécessiter beaucoup d'efforts
  • Comfort Start garantit un démarrage agréable lors du meulage et accroît le confort de travail
  • Agressivité et longévité optimales

Utilisation:

  • Pour des applications exigeantes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable

Recommandation(s):

  • Épaisseur de 4 mm pour un meulage périphérique
  • Épaisseur de 6 et 7 mm pour l'ébarbage
  • Épaisseur de 8 mm pour l'ébarbage avec une longévité accrue

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier