Pied à coulisse à vernier avec crochet, 0-150 mm, 0,05 mm

Réf.: 527-401
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
    Type de produit Jauge de profondeur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 527-401
    EAN / GTIN 4946368108872
    Réf. fabricant 527-401
    Article hors catalogue L40010 2424

    Description

    Description:

    Le pied à coulisse avec crochet vous offre les avantages suivants : Pour mesurer les profondeurs de trous, les évidements et les marches. Les surfaces de mesure et les guides sont trempés et finement rodés. Antirouille

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Précision : ±0,05 mm
    Valeur de la graduation : 0,05 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,05 mm
    Pouce/Métrique : Métrique