Jauge de profondeur, 0-300 mm, 0,02 mm, métrique

Réf.: 527-123
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
    Métrologie analog
    Type de produit Jauge de profondeur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 527-123
    EAN / GTIN 4946368108698
    Réf. fabricant 527-123
    Article hors catalogue L40010 6946

    Description

    Description:

    Le jauge de profondeur Nonius vous offre les avantages suivants: Des modèles avec réglage fin sont disponibles. Les surfaces de mesure et les guides sont durcis et finement rodés.

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 0 - 300
    Précision : ±0,02 mm
    Valeur de la graduation : 0,02 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,04 mm
    Pouce/Métrique : Métrique