Kit d'équipement clip-step pour échelle à plate-forme mobile 11 marches

Réf.: 52618
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Référence article 52618
    EAN / GTIN 4031405526181
    Réf. fabricant 052618

    Description

    Description:

    • Répondez aux exigences accrues en matière de sécurité au travail et assurez une résistance au glissement optimisée, un pédalage sûr et une position confortable sur nos escabeaux
    • Le support de marchepied en plastique ondulé est clipsé sur toute la surface et ajusté avec précision sur le marchepied. Il peut être retiré sans laisser de résidus, sans endommager l'échelle
    • Le support de marche clip-STEP est appliqué aux marches qui peuvent être parcourues des deux côtés jusqu'à la marche maximale sur laquelle il est possible de marcher conformément à la norme DIN en 131 et fonctionne ainsi comme un contrôle optique pour l'utilisation correcte de l'échelle
    • Disponible comme accessoires individuellement pour 12,00 Euro sans TVA/pièce (prix de vente conseillé) pour votre escabeau

    Caractéristique(s):

    • Nombre de repose-pieds dans l'ensemble : 10
    • Largeur: 85 mm
    • Hauteur : 23 mm
    • Longueur : 528 mm
    • Matériau : Plastique
    • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
    • Installation requise : A monter sans outils
    • Antidérapant : clip-STEP
    • Définir pour les échelles avec nombre de marches : 11
    • Profondeur de pas/segment : 80 mm