• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jauge de précision intérieure pour très petits trous Jauge de perçage pour très petits trous, 3,7-7,3 mm, 0,01 mm

Réf.: 526-153-20
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
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 526-153-20
EAN / GTIN 4946368855660
Réf. fabricant 526-153-20
Article hors catalogue L40010 13800

Description

Description:

La jauge d'intérieur à 2 points pour mesurer les petits alésages, vous offre les avantages suivants : Mesures rapides et précises de petits alésages (0,95 - 18 mm). Le comparateur analogique livré avec l'appareil peut être remplacé en option par un comparateur Digmatic (543-310B). Surfaces de mesure chromées dur.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 3.7 - 7.3
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Précision de répétition : 2 µm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : dans une boîte avec couvercle en plastique pour comparateurs