• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Echelle à plate-forme mobile 8 marches

Réf.: 52508
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Nombre de marches 8
Matière Aluminium
Type de produit Echelles plates-formes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 52508
EAN / GTIN 4031405525085
Réf. fabricant 052508
Article hors catalogue L90110 19
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Échelle de plate-forme en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • Plate-forme spacieuse avec nervures pour un support sécurisé (510 x 600 mm)
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Avec main courante à deux côtés, garde-corps à 3 côtés, 1 000 mm de haut avec genoux et plinthes
  • Pièce de support avec traverse stabilisatrice pour une grande stabilité
  • Roulettes fixes intégrées Ø125 mm avec frein pour un changement rapide d'emplacement
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Montage facile (démonté)
  • Largeur extérieure : 650 mm (sans traverse)
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3850 mm
  • Largeur extérieure : 650 mm
  • Hauteur : 2850 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Hauteur de colonne du support : 58 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 70 °
  • Hauteur de la plate-forme : 1850 mm
  • Longueur du pas : 1460 mm
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 8 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Largeur de pas : 530 mm
  • Largeur de traverse : 1200 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes