MARTOR 525001 , 1 en carton individuel

Réf.: 525001.17
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
    Type de produit Cutter de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 525001.17
    EAN / GTIN 4002632802690
    Réf. fabricant 525001.17
    Article hors catalogue L60170 907

    Description

    Description:

    Une aide polyvalente – avec de grandes qualités. Avec lame en céramique.
    Le cutter de sécurité SECUNORM 525 est tout droit. La poignée en aluminium robuste et ergonomique est ferme et confortable dans la main. Combiné à la lame en céramique affûtée en permanence et à une profondeur de coupe allant jusqu'à 18 mm, le SECUNORM 525 peut traiter une large gamme de matériaux de coupe sans aucun problème. La vue dégagée sur le lame vous permet également de couper particulièrement précisément. Le rétractation de la lame automatique éprouvé vous protège contre les accidents de coupe.
    • Matériau de base :
      Aluminium
    • Robust poignée
      la poignée en aluminium connue de la SECUNORM PROFI25 et l'insert en plastique entièrement nouveau forment une équipe parfaite. Ensemble, ils garantissent que votre SECUNORM 525 est également équipé pour relever des défis plus importants.
    • La poignée de glissière optimisée
      et la poignée sont typiques de MARTOR. Donc aussi ici: La glissière du SECUNORM 525 est équipée d'une structure à rainures et est particulièrement grande. Conditions idéales pour un travail agréable et « accrocheur », même avec des gants.
    • Changement de lame sûr
      le bouton de changement de lame vous permet de retirer facilement les éléments internes – et ainsi atteindre le lame, que vous pouvez maintenant tourner ou changer. Il est également pratique de soulever le couvercle de la lame et de le verrouiller en place.
    • Grande profondeur de coupe
      la profondeur de coupe est idéale pour les cartons, les feuilles d'aluminium, le cerclage et bien plus encore. Le SECUNORM 525 est non seulement très polyvalent, mais vous pouvez également compter sur votre cutter de sécurité à des fréquences de coupe élevées.
    • Maintien sécurisé
      le SECUNORM 525 est équipé d'un œillet pratique pour une fixation sécurisée. C'est pourquoi il pourrait être votre compagnon constant. Au final, vous réduisez à la fois le risque de perte et le risque de blessure lors de la coupe.
    • Principaux matériaux de coupe :
      carton : jusqu'à 2 plis
      d'emballage, étirer, rétrécir film
      plastique cerclage
      ruban adhésif

    Caractéristique(s):

    • Poignée: Curseur simple
    • Manipulation: Droitiers et gauchers
    • Technologie de la sécurité I: Sécurité élevée (SECUNORM)
    • Technologie de la sécurité II: Rétraction semi-automatique de la lame
    • Ergonomie: Particulièrement ergonomique
    • Profondeur de coupe (résumée): 18 mm
    • Principaux matériaux de coupe: Carton : jusqu'à 2 cannelures, Carton : simple cannelure, Film étirable, thermorétractable, Cerclage plastique, Mousse synthétique, polystyrène, PVC, Sacs, Toile, Adhésif, Bandes de films et de papiers, Fils, ficelles, Feutre, Caoutchouc, Textile
    • Propriétés d'abrasion: Extrêmement résistant à l'abrasion
    • Support/œillet: oui
    • Séparateur de bande adhésive: no
    • Matériau de base: Aluminium
    • Poignée souple: no
    • Métal détectable: no
    • Lame montée: 1760099.25
    • Lame en option: 60099.70, 99.70, 199.70, 98.70
    • Forme de la lame montée (couteau): Lame trapézoïdale
    • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 2 côtés
    • Lame montée inoxydable (couteau): protégé de la rouille et de l'acidité
    • Changement de lame sans outil: oui
    • Changement de lame verrouillable: no
    • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires