Polishing program set 125x105x22,23 mm PREMIUM steel/inox/nonferrous

Réf.: 52433
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meules boisseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 52433
    EAN / GTIN 9003170524339
    Réf. fabricant 52433
    Article hors catalogue L50140 1634

    Description

    Description:

    Avec le kit de programme de polissage PREMIUM, vous recevez tout ce dont vous avez besoin pour polir votre pièce : de l'élimination des dernières rayures à la préparation de la surface jusqu'à l'obtention d'un poli miroir parfait au moyen du disque à polir et de la pâte à polir. Que ce soit sur l'Acier, l'Acier inoxydable ou l'Aluminium, ce kit est en tout cas votre premier choix pour le polissage des surfaces.

    Caractéristique(s):

    • Form: SETB Polishing 125
    • Spécification : 125 X 105 X 22,23
    • Dimension (D x T x H): 125 x 105 x 22,23 mm
    • Diamètre: 125 mm
    • Epaisseur: 105 mm
    • Alésage: 22.23 mm
    • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Aluminium
    • Outillage pour: Meuleuse d’angle

    Avantage(s):

    • Étape 1 - Disques CONDITIONING PREMIUM: Élimination des grosses rayures – Grâce à la structure en trois dimensions des lamelles, il n'y a ni colmatage ni encrassement des disques
    • Étape 2 - Disques PRE-POLISH PREMIUM: Préparation pour le polissage – Le disque s'adapte de manière optimale à la surface et offre ainsi une base pour le polissage
    • Étape 3 - Disques POLISH PREMIUM: Polissage pour un poli miroir parfait – Différentes pâtes abrasives permettent l'usinage de différents matériaux

    Utilisation:

    • Poli miroir en trois étapes - Pâtes à polir pour le polissage de l'acier, de l'acier inoxydable et des métaux non ferreux
    • Set (21262 - 115mm): 742157 Medium (Conditioning) , 742380 Fein-P (Pre-Polish) , 742378 SHF (Polish) , 741291 S-Polish (Polish Paste)
    • Set (52433 - 125mm): 742153 Medium (Conditioning) , 742384 Fein-P (Pre-Polish) , 742375 SHF (Polish) , 741291 S-Polish (Polish-Paste)