MARTOR LAME TRAPÉZOÏDALE 5233 , 10 en distributeur

Réf.: 5233.70
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
    Type de produit Lame

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5233.70
    EAN / GTIN 4002632907180
    Réf. fabricant 5233.70
    Article hors catalogue L60170 302

    Description

    Description:

    Le lame trapézoïdale No. 5233 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a deux arêtes de coupe consécutives pour une utilisation plus longue. Le lame mesure 53 mm de long, 19 mm de large et 0,63 mm d'épaisseur.

    Le lame trapézoïdale No. 5233 est disponible sous la référence 5233,70 dans le distributeur de lames de 10 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
      Couper :
      Meulage standard
    • Facettes de lame :
      caractéristiques de lame double

      :
      lame utilisable 2 voies
    • Matériau de base :
      Acier

    Caractéristique(s):

    • Matériau de base: Acier
    • Affûtage des lames: Affûtage standard
    • Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
    • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 2 côtés

    Produits adaptés

    Accessoires