Description:
Largeur d'échafaudage : 0,75 m; longueur d'échafaudage : 2,50 m.
Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
Hauteurs de travail extensibles de 3,35 m à 13,20 m max. avec pièces de série.
Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m2) selon EN 1004.
Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglablesen hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.
Caractéristique(s):
Dimensions de la plate-forme 0,6m × 2,5m
Hauteur d'échafaudage 12.45 m
Hauteur de plate-forme 11.2 m
Hauteur de travail 13.2 m
Largeur de plate-forme 0.6 m
Longueur de plate-forme 2.5 m
Poids 378.4 kg