Escabeau à plate-forme pliable et mobile 12 marches

Réf.: 52312
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
En cours de traitement
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Nombre de marches 12
Matière Aluminium
Type de produit Echelles plates-formes

Identification et classification

Référence article 52312
Copier
EAN / GTIN 4031405523128
Copier
Réf. fabricant 052312
Copier
Article hors catalogue L90110 357
Copier
Fabricant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Échelle de plate-forme en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • Plate-forme spacieuse avec nervures pour un support sécurisé (650 x 600 mm)
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Avec main courante à deux côtés, garde-corps à 3 côtés, 1 000 mm de haut avec genoux et plinthes
  • Grâce aux charnières en acier stables, il peut être rabattu pour gagner de la place
  • Pièce de support avec traverse stabilisatrice pour une grande stabilité
  • Roulettes fixes intégrées Ø125 mm avec frein pour un changement rapide d'emplacement lorsqu'elles sont dépliées
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Plateau à outils généreux
  • Largeur extérieure : 650 mm (sans traverse)
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 4800 mm
  • Largeur extérieure : 650 mm
  • Longueur totale pliée : 4500 mm
  • Hauteur : 3811 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Hauteur de colonne du support : 58 mm
  • Matériau : Aluminium, revêtement aluminium
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 70 °
  • Largeur de la plate-forme : 600 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 2770 mm
  • Longueur de la plate-forme : 650 mm
  • Longueur du pas : 2200 mm
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 12 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Largeur de traverse : 1900 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes