• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelle à plate-forme pliable et mobile 8 marches

Réf.: 52308
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Echelles plates-formes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 52308
EAN / GTIN 4031405523081
Réf. fabricant 052308
Article hors catalogue L90110 234

Description

Description:

  • Échelle de plate-forme en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • Plate-forme spacieuse avec nervures pour un support sécurisé (650 x 600 mm)
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Avec main courante à deux côtés, garde-corps à 3 côtés, 1 000 mm de haut avec genoux et plinthes
  • Grâce aux charnières en acier stables, il peut être rabattu pour gagner de la place
  • Pièce de support avec traverse stabilisatrice pour une grande stabilité
  • Roulettes fixes intégrées Ø125 mm avec frein pour un changement rapide d'emplacement lorsqu'elles sont dépliées
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Plateau à outils généreux
  • Largeur extérieure : 650 mm (sans traverse)
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3850 mm
  • Largeur extérieure : 650 mm
  • Longueur totale pliée : 3500 mm
  • Hauteur : 2884 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Hauteur de colonne du support : 58 mm
  • Matériau : Aluminium, revêtement aluminium
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 70 °
  • Largeur de la plate-forme : 600 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 1840 mm
  • Longueur de la plate-forme : 650 mm
  • Longueur du pas : 1700 mm
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 8 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Largeur de traverse : 1350 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange