Paramètre d'ajustement 50-75 mm

Réf.: 523-123
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
Métrologie analog
Type de produit Calibres à mâchoires avec comparateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 523-123
EAN / GTIN 4946368380292
Réf. fabricant 523-123
Article hors catalogue L40010 576

Description

Description:

Le Passameter peut être considéré comme un calibre à mâchoires réglable et. offre les avantages suivants : Peut être utilisé pour la mesure en série de pièces à symétrie de rotation comme les arbres, les axes, etc. ainsi que pour les mesures d'épaisseur et de longueur. Le réglage s'effectue par exemple à l'aide des dimensions finales. Levier de retrait en position idéale.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 50 - 75
Valeur de la graduation : 0.001 mm
Force de mesure : 5-10
Pouce/métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Boîte, support de pièce inclus