Description:
Largeur d'échafaudage : 0,75 m ; Longueur d'échafaudage : 1,80 m.
Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
Hauteurs de travail extensibles de 3,35 m à 13,20 m max. avec pièces de série.
Groupe d'échafaudage 3 (pouvant supporter des charges jusqu'à 200 kg/m2) conforme DIN EN 1004, c-à-d. selon la longueur de la plate-forme de 202 kg à 286 kg max.
Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglablesen hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.
Caractéristique(s):
Dimensions de la plate-forme 0,6m × 1,8m
Hauteur d'échafaudage 9.65 m
Hauteur de plate-forme 8.4 m
Hauteur de travail 10.4 m
Largeur de plate-forme 0.6 m
Longueur de l'échafaudage 1.8 m
Longueur de plate-forme 1.8 m
Poids 247.8 kg
longueur de la plate-forme 1.8 m