• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Échafaudage, MultiTower S-PLUS 1T 6,45 m

Réf.: 52256
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Echafaudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 52256
EAN / GTIN 4003866522569
Réf. fabricant 52256
Article hors catalogue L90010 995

Description

Description:

Largeur d'échafaudage : 0,75 m; longueur d'échafaudage : 2,50 m.
Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
Hauteurs de travail extensibles de 3,35 m à 13,20 m max. avec pièces de série.
Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m2) selon EN 1004.
Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglablesen hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.

Caractéristique(s):

Dimensions de la plate-forme 0,6m × 2,5m
Hauteur d'échafaudage 5.7 m
Hauteur de plate-forme 4.45 m
Hauteur de travail 6.45 m
Largeur de plate-forme 0.6 m
Longueur de plate-forme 2.5 m
Poids 182.8 kg