Échafaudage, MultiTower S-PLUS 1T, 3,4 m

Réf.: 52226
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Echafaudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 52226
EAN / GTIN 4003866522262
Réf. fabricant 52226
Article hors catalogue L90010 1130

Description

Description:

Largeur d'échafaudage : 0,75 m; longueur d'échafaudage : 2,50 m.
Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
Hauteurs de travail extensibles de 3,35 m à 13,20 m max. avec pièces de série.
Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m2) selon EN 1004.
Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglablesen hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.

Caractéristique(s):

Dimensions de la plate-forme 0,6m × 2,5m
Hauteur d'échafaudage 2.65 m
Hauteur de plate-forme 1.4 m
Hauteur de travail 3.4 m
Largeur de plate-forme 0.6 m
Longueur de plate-forme 2.5 m
Poids 85.9 kg