Set VDE avec lames interchangeables Slim, dans une pochette à roulettes compacte en tissu, pour vis à fente et vis Phillips, testé VDE, pour travailler jusqu'à 1000 volts AC ou 1500 DC, avec diamètre réduit vers la pointe, pour vis profondes et éléme

Réf.: 5216.SU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Douille tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5216.SU
    EAN / GTIN 7610733287796
    Réf. fabricant PB 5216.SU
    Article hors catalogue L60060 3164

    Description

    Description:

    • Tournevis Classic VDE Slim, set dans une trousse à roulettes compacte en tissu de haute qualité
    • pour vis à fente et vis Phillips
    • contrôlé VDE, travail en toute sécurité jusqu'à 1000 volts de tension alternative ou 1500 volts de tension continue
    • équipement de base pour les travaux électriques, à l'atelier, à la maison ou en déplacement, utilisation polyvalente
    • avec un diamètre de lame réduit vers la pointe, pour les vis profondes et les éléments de serrage à ressort
    • zone de rotation rapide et protection anti-glissement pour le pouce et l'index, maintien sûr lors de l'utilisation dans la main
    • code couleur par type de vis, identification rapide
    • manche mince, peu encombrant et idéal pour les travaux de réglage fins
    • sacoche roulante : enroulée, transportée de manière compacte, avec une boucle de ceinture pratique pour le confort de transport
    • cinq outils de qualité bien rangés, immédiatement prêts à l'emploi
    • en tissu polyester robuste, lavable et facile à nettoyer grâce à son revêtement en PVC
    • pour votre sécurité : les lames interchangeables VDE ne doivent être utilisées qu'avec les manches interchangeables VDE de PB Swiss Tools !