• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

VDE Lame interchangeable Slim pour poignée PB 5215 A, pour vis à empreinte combinée PZ/fente, testée VDE, travail en toute sécurité jusqu'à 1000 volts de tension alternative ou 1500 volts de tension continue, avec diamètre de lame réduit à la pointe,

Réf.: 5215.CPZ SL 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Douille tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5215.CPZ SL 1
EAN / GTIN 7610733287680
Réf. fabricant PB 5215.CPZ SL 1
Article hors catalogue L60060 3168

Description

Description:

  • Lame interchangeable Slim pour manche PB 5215 A Classic VDE
  • pour vis combinées Pozidriv/à fente
  • contrôlée VDE, travail en toute sécurité jusqu'à 1000 volts de tension alternative ou 1500 volts de tension continue
  • avec un diamètre de lame réduit vers la pointe, pour vis profondes
  • Zone de rotation rapide et protection anti-glissement pour le pouce et l'index, maintien sûr lors de l'utilisation dans la main
  • Code couleur par type de vis, identification rapide
  • Alliage spécial à base d'acier à ressort, élasticité exceptionnelle pour une dureté élevée
  • pour votre sécurité : Les lames interchangeables VDE ne doivent être utilisées qu'avec les poignées interchangeables VDE de PB Swiss Tools !

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 4.5 mm
  • Lame interchangeable: Oui
  • Longueur de la lame: 62 mm
  • Longueur totale: 145 mm
  • Pour vis à métaux M: 2.5-3 mm
  • Profil: pour vis combinées Pozidriv/à fente
  • Vis combinée fente Pozidriv: 1