Câble n° 7728 L. 1,5 mm

Réf.: 52110054
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
    Type de produit Câbles de données

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 52110054
    EAN / GTIN 4018754239719
    Réf. fabricant 52110054
    Article hors catalogue L60010 5098

    Description

    Description:

    • Connexion entre les capteurs Lab 7728 et l'adaptateur USB ou l'unité d'affichage
    • Avec fiche jack mâle, coudée à 90° et connecteur de précision à verrouillage automatique

    Caractéristique(s):

    • L [m]: 1,5 m
    • Poids: 38 g