• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pièce à insérer pour échelle à plate-forme enfichable plus 2 marches

Réf.: 52080
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Echelles spéciales

Numéros d’identification et classifications

Référence article 52080
EAN / GTIN 4031405520806
Réf. fabricant 052080
Article hors catalogue L90110 1119

Description

Description:

  • Extension flexible de l'échelle de plate-forme par quatre pièces enfichables différentes
  • Installation simple et rapide grâce à une connexion enfichable avec verrou à crochet
  • Revêtement coloré des longerons pour faciliter l'appariement des paires
  • Gain de place pour le transport et le stockage
  • Remarque : Les spécifications de hauteur et la longueur de marche peuvent être mesurées en combinaison avec l'échelle de plate-forme (référence 052083)

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3150 mm
  • Hauteur : 1900 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Hauteur de colonne du support : 58 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Revêtement aluminium
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Inclinaison : 70 °
  • Hauteur de la plate-forme : 1150 mm
  • Longueur du pas : 1150 mm
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Non
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 570 mm