• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Escabeau multidirectionnel avec protection dorsale (machines) acier galvanisé 12,12m

Réf.: 520231
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Trains d'échelles mehrzügig
avec crinoline oui
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 520231
EAN / GTIN 4031405943377
Réf. fabricant 520231

Description

Description:

  • Domaine d’utilisation : Accès aux machines et équipements.
  • Quelle que soit la hauteur de montée, les dispositions suivantes s'appliquent :
  • En tant que protection contre les chutes, la protection dorsale est préférable à la protection de montée (combinaison non autorisée, car le sauvetage des personnes est entravé par la protection dorsale).
  • Examen de santé au travail de l'adéquation à la hauteur (par exemple G 41), la nécessité dépend de l'évaluation des risques (par exemple, hauteur totale de montée, type de protection contre les chutes) des systèmes d'échelles respectifs
  • La preuve de la capacité de charge du sous-sol doit être fournie pour chaque projet de construction par un expert en stabilité responsable
  • Le verrouillage du passage (porte de sécurité) est toujours requis
  • Si la situation d'accès l'exige, des dispositifs de protection appropriés (par exemple des portes d'extrémité en acier) contre une utilisation non autorisée doivent être fournis pour les échelles avec protection contre l'escalade
  • Pour les dépassements latéraux, les parties conductrices doivent être guidées plus haut
  • Dans le cas de câbles conducteurs à sections multiples, le chevauchement de la protection arrière doit être d'au moins 2 000 mm.
  • Aux points de sortie non sécurisés, des garde-corps montés des deux côtés de l'échelle ou guidés dans le niveau de sortie sont nécessaires
  • L'écart de sortie ne doit pas être supérieur à 60–75 mm
  • Dimension d'accumulation : Distance entre le niveau d'entrée et le premier échelon 100 – 400 mm. L'arête supérieure du segment supérieur doit être au même niveau que la surface de roulement du point de sortie
  • Les dimensions de l'espace entre le système d'échelle et le garde-corps ne doivent pas dépasser 120 mm
  • La connexion à la protection anti-escalade doit être établie et déconnectée d'un support sécurisé
  • Un support sécurisé, par exemple, est un piédestal avec une garde-corps et un accès sécurisé

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 520 mm
  • Type de construction: Multi-vitesses
  • Hauteur de colonne : 60 mm
  • Longueur de câble incl Longeron de sortie : 12120 mm
  • Matériau : Acier galvanisé
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Hauteur de pas : 10920 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Communication : Équipement mécanique

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier