{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 2285-1 | |
Type de jauge | Calibre ENTRE | |
Qualité | 6 | |
Plage de tolérance | g | |
Classe de tolérance | 6 g | |
Type de filetage | M | |
Filetage | M108 | |
Pas de filetage | 2 mm | |
Type de produit | Bague filetée ENTRE |
Référence article | 520183 | |
EAN / GTIN | 4046122603787 | |
Réf. fabricant | 520183 | |
Article hors catalogue | L40130 3235 |