• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE A FRAPPER POLYGO SECURISEE 41MM

Réf.: 51BS.41
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 51BS.41
EAN / GTIN 3662424013720
Réf. fabricant 51BS.41

Description

Description:

  • La clé est maintenue sur l'écrou grâce au système de verrouillage breveté
  • Il n'est pas nécessaire de tenir la clé lors de la frappe - pas de risque de blessure, sécurité maximale
  • Levier de déverrouillage innovant et facile à utiliser
  • Trou d'accrochage pour les travaux en hauteur
  • noir phosphaté

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 41
  • B [mm]: 62
  • E [mm]: 26
  • E1 [mm]: 37.2
  • L [mm]: 231
  • [g]: 990