CLE A FRAPPER POLYGO 90 MM

Réf.: 51B.90
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 51B.90
    EAN / GTIN 3662424001987
    Réf. fabricant 51B.90
    Article hors catalogue L60130 7585

    Description

    Description:

    • Clés mixtes à chocs: utilisation avec un marteau coulissant ou un marteau pneumatique pour le serrage et le desserrage en mécanique lourde
    • Clés forgées dans un acier résistant aux chocs
    • bruni

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 90
    • B [mm]: 134
    • E [mm]: 55
    • L [mm]: 400
    • [g]: 6840