• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE A FRAPPER POLYGO 48 MM

Réf.: 51B.48
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 51B.48
EAN / GTIN 3662424001871
Réf. fabricant 51B.48
Article hors catalogue L60130 7785

Description

Description:

  • Clés mixtes à chocs: utilisation avec un marteau coulissant ou un marteau pneumatique pour le serrage et le desserrage en mécanique lourde
  • Clés forgées dans un acier résistant aux chocs
  • bruni

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 48
  • B [mm]: 71
  • E [mm]: 28
  • L [mm]: 240
  • [g]: 1254