CLE A FRAPPER POLYGO 30 MM

Réf.: 51B.30
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 51B.30
    EAN / GTIN 3662424001765
    Réf. fabricant 51B.30
    Article hors catalogue L60130 7774

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Clé polygonale à frapper: utilisation avec une masse coulissante ou un marteau pneumatique pour le serrage et le desserrage dans la mécanique lourde
    • clé forgée dans un acier résistant aux chocs
    • brunie

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 30
    • B [mm]: 48
    • E [mm]: 21
    • L [mm]: 195
    • [g]: 490