MARTOR SCRAPEX 5196 5196 , 1 en carton individuel

Réf.: 5196.02
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
    Type de produit Grattoirs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5196.02
    EAN / GTIN 4002632907142
    Réf. fabricant 5196.02
    Article hors catalogue L60170 769

    Description

    Description:

    Rien ne reste – sauf la satisfaction. Avec poignée extra-long.
    Avec son poignée de 22 cm de long et un poids de plus de 300 g, le SCRAPEX 5196 est le grattoir le plus puissant de notre gamme. Utilisez-le pour enlever facilement les autocollants, étiquettes et autres résidus de papier, peinture et vernis de toutes les surfaces lisses. Le lame de 100 mm de long rend votre travail particulièrement efficace. De plus, votre outil professionnel vous impressionnera avec un poignée antidérapant et le dispositif de sécurité intégré.
    • Matériau de base :
      Zinc
    • Robuste et durable
      , le poignée de 22 cm de long est fabriqué en zinc moulé sous pression. Qu'en as-tu ? Certainement un grattoir longue durée qui est préparé pour même les travaux les plus difficiles.
    • Large zone d'utilisation
      avec une longueur de lame de 100 mm, vous pouvez travailler sur une zone d'application particulièrement étendue. Cela signifie que vous devez utiliser votre grattoir beaucoup moins fréquemment pour nettoyer une surface spécifique.
    • Verrou inclus
      pour couvrir le Wide lame, desserrez la vis spéciale à la main et faites glisser le cache de lame vers l'avant avec votre pouce. Maintenant, tournez la vis en arrière, et tout est sûr.
    • poignée antidérapant
      un outil aussi massif devrait reposer antidérapant dans votre main. Bien sûr, nous avons pensé à cela - et avons donc équipé le poignée d'une adhérence souple antidérapante et de petits pores faciles à manipuler.
    • Changement de lame simple
      la vis spéciale vous aide également à changer la lame. Retournez-le et retirez le capot de la lame. Vous pouvez maintenant supprimer et modifier le lame.

    Caractéristique(s):

    • Poignée: Manche standard
    • Manipulation: Droitiers et gauchers
    • Technologie de la sécurité I: Pas de sécurité
    • Technologie de la sécurité II: Lame fixe
    • Ergonomie: Particulièrement ergonomique
    • Gamme de raclage: 99, 5
    • Principaux matériaux de coupe: Autocollant, étiquette
    • Propriétés d'abrasion: Extrêmement résistant à l'abrasion
    • Support/œillet: no
    • Matériau de base: Zinc
    • Poignée souple: oui
    • Métal détectable: no
    • Lame montée: 96.60
    • Lame en option: 196.60
    • Forme de la lame montée (couteau): Lame rectangulaire
    • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 1 côté
    • Lame montée inoxydable (couteau): no
    • Changement de lame sans outil: oui
    • Changement de lame verrouillable: no
    • Possible en tant qu'article promotionnel: no

    Produits adaptés

    Accessoires