Manche de lime en plastique, Longueur totale: 125mm

Réf.: 519510 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
295 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 125 mm
Pour longueurs de lime 250 mm - 350 mm
Type de produit Carnet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 519510 125
EAN / GTIN 7610733203765
Réf. fabricant 1200.125

Description

Exécution:

En plastique antichocs avec un grand trou de suspension.
Alésage pour queue de lime inutile, pas de décrochage latéral.

Utilisation:

Pour toutes les limes d’atelier, de précision et à clé.