• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Manche de lime en bois dur, Longueur totale: 140mm

Réf.: 519400 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
390 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 140 mm
Norme DIN 395
Pour longueur de lime (limes plates, triangulaires, mi-rondes) 250 mm
Pour longueur de lime (limes carrées, rondes) 300 mm - 350 mm
Type de produit Carnet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 519400 140
EAN / GTIN 2050001029553

Description

Exécution:

En bois dur, issu de forêts certifiées PEFC, ergonomique. Virole d’acier embouti, profondément pressée dans le manche afin qu’il ne saute pas lors de chocs sur la lime. La virole est solidaire du manche.