Râpe à bois, mi-ronde 200 mm

Réf.: 519340 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans queue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille Taille 3 (fin)
    Forme C
    Section 20×5,5 mm
    Longueur sans queue 200 mm
    Norme DIN 7263
    Type de produit Râpes à bois

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 519340 200
    EAN / GTIN 4009215007145
    Réf. fabricant 15522030

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     

    Description

    Exécution:

    Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues d’une taille exacte d’épaisseur et de profondeur uniformes jusqu’aux bords. Après un traitement à chaud très soigné lors de la trempe, ces limes / râpes à bois de qualité permettent d’obtenir les meilleurs résultats en termes de performances de limage et de durée de vie.
    Mi-ronde.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange