Râpe à bois, mi-ronde, Taille 2 (moyen), Longueur sans queue: 250mm

Réf.: 519330 250
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans queue (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille Taille 2 (moyen)
Forme C
Section 25×7 mm
Longueur sans queue 250 mm
Norme DIN 7263
Type de produit Râpes à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 519330 250
EAN / GTIN 4009215007176
Réf. fabricant 15522520
Manufacturer Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues d’une taille exacte d’épaisseur et de profondeur uniformes jusqu’aux bords. Après un traitement à chaud très soigné lors de la trempe, ces limes / râpes à bois de qualité permettent d’obtenir les meilleurs résultats en termes de performances de limage et de durée de vie.
Mi-ronde.