• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Râpe à bois, plate, Taille 2 (moyen), Longueur sans queue: 200mm

Réf.: 519300 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans queue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille Taille 2 (moyen)
Forme A
Section 20×5 mm
Longueur sans queue 200 mm
Norme DIN 7263
Type de produit Râpes à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 519300 200
EAN / GTIN 4009215006834
Réf. fabricant 15122020

Tableau d’application

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues d’une taille exacte d’épaisseur et de profondeur uniformes jusqu’aux bords. Après un traitement à chaud très soigné lors de la trempe, ces limes / râpes à bois de qualité permettent d’obtenir les meilleurs résultats en termes de performances de limage et de durée de vie.
Plate.