Tournevis Classic VDE isolés pour vis cruciforme Pozidriv selon DIN 7438, Vérifié VDE jusqu'à 1000 V AC / 1500 V DC selon CEI/EN 60900

Réf.: 5192.0 60
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5192.0 60
EAN / GTIN 7610733062539
Réf. fabricant PB 5192.0-60
Article hors catalogue L60060 1121

Description

Description:

  • Tournevis VDE Classic, entièrement isolé jusqu’à 1000 V CA / 1500 V CC selon CEI/EN 60900
  • pour vis Pozidriv
  • contrôlé VDE, travaux en toute sécurité jusqu'à 1000 V CA ou 1500 CC (tension continue)
  • pointes dimensionnellement précises, positionnement parfait dans les vis
  • manche fin, gain de place et idéal pour les opérations d’ajustage
  • code couleur par type de vis, identification rapide
  • matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • taille 4 voir groupe d'articles PB 5192 SL

Caractéristique(s):

  • Longueur de la lame: 60 mm
  • Longueur entière tournevis: 150 mm
  • Pour vis à métaux M: 1.6-2 mm
  • Profil: pour vis Pozidriv
  • Taille de vis Pozidriv: 0